5660-43-BK ドライブマスターEX ヒップ型楽サポクッション ボンフォーム 42924525

※使用例

ドライブマスターEX ヒップ型楽サポクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42924525品番5660-43-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

立体成型のサポートクッション大型ウレタンがしっかりサポートします!
背当て、ヒップ型併用で快適性UP!

タイプヒップ型ブラック仕様ストッパー付、丸洗いOK寸法(mm)450×450材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%材質(中材)ウレタンフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする