SMC
S Series(SS5Y3-12SEA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
【P・E】(-)Φ8
【P・E】(N)Φ5/16
バルブ連数
8
4
5
7
8
10
12
11
13
15
14
16
18
20
23
24
取付け方法
(D9)9連用
(D9)9連用
(D9)9連用
(D)DINレール取付(DINレール付)
(-)直接取付
(D14)14連用
(D16)16連用
(D17)17連用
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
【P・E】(U)U側
【P・E】(B)両側
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925532
品番
SS5Y3-12SEA-08U-D9-NA
参考基準価格(税別)
¥67,820
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
取付け方法
(D9)9連用
バルブ連数
8
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-)内部パイロット
SIユニット出力極性
(-)プラスコモン
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。