SS5Y3-12SEA-13B-D-NA S Series(SS5Y3-12SEA) SMC 42925584

S Series(SS5Y3-12SEA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
バルブ連数13
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D14)14連用
(D9)9連用
(-)直接取付
(D16)16連用
(D17)17連用
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
ポート取出位置【P・E】(B)両側
内容量1個注文コード42925584品番SS5Y3-12SEA-13B-D-NA
参考基準価格(税別)¥77,280販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)バルブ連数13ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(B)両側配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする