※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
注文コード
42927385
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dw(Φmm)
約31
ねじ山種類
メートル並目