※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
注文コード
42927857
品番
M64
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目