※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
8.0
全長L(mm)
150
注文コード
42930013
品番
MR 8XMT1
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長L
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃形
ストレート
全長L(mm)
150
刃長l(mm)
60
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
8.0
シャンク
モールステーパシャンク
刃数
6
略号
MR
ねじれ角
直刃
コーティング
ノンコート
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45