曜日別特売
MR 9.5XMT1 マシンリーマ 岡崎精工 42930169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR 9.5XMT1 マシンリーマ 岡崎精工 42930169
MR 9.5XMT1 マシンリーマ 岡崎精工 42930169
MR 9.5XMT1 マシンリーマ 岡崎精工 42930169

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)9.5全長L(mm)160注文コード42930169品番MR 9.5XMT1
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃形ストレート全長L(mm)160刃長l(mm)70材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)9.5シャンクモールステーパシャンク刃数6略号MRねじれ角直刃コーティングノンコートシャンクNo.MT1食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする