大陽ステンレススプリング
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(27個)
1パック(27個)
1パック(27個)
1パック(14個)
1パック(68個)
1パック(57個)
1パック(62個)
1パック(53個)
1パック(50個)
1パック(47個)
1パック(52個)
1パック(60個)
1パック(34個)
1パック(43個)
1パック(39個)
1パック(29個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(19個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(8個)
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
呼び径
3
3
1
1.2
1.4
1.5
1.6
2
2.5
3.5
4
5
6
適合穴径(Φmm)
3
3
1
1.2
1.4
1.5
1.6
2
2.5
3.5
4
5
6
寸法L(mm)
17
17
17
40
34
12
5
14
4
6
8
10
16
18
15
7
19
9
25
20
22
24
28
36
45
32
50
63
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(27個)
注文コード
42933204
品番
M3×17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途
相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
呼び径
3
長さ(mm)
17
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
寸法L(mm)
17
外径D(Φmm)
(最大)3.25/(最小)3.15
寸法t(mm)
0.3
適合穴径(Φmm)
3
二重せん断荷重(kN)
3.49
注意
※動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をお勧めします。