曜日別特売
M1.6×17 スプリングピン 波形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6×17 スプリングピン 波形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933484
M1.6×17 スプリングピン 波形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933484

スプリングピン 波形(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50個)
呼び径1.6
適合穴径(Φmm)1.6
内容量1パック(50個)注文コード42933484品番M1.6×17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径1.6長さ(mm)17材質SUS420J2種類スプリングピン 波形寸法L(mm)17外径D(Φmm)(最大)1.8/(最小)1.7寸法t(mm)0.3適合穴径(Φmm)1.6二重せん断荷重(kN)1.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42933527
2023-02-19
用途: ホイールローダーの修理
農・林・水産業

小型ホイールローダーのシフトレバーに使用されている
スプリングピンが破損したため購入しました。サイズがわからないためサイズ違いのものをいくつか購入しましたが、違ったみたいです。
 商品自体はしっかりとした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする