曜日別特売
5×20 スプリングピン 波形(鉄 ) 大陽ステンレススプリング 42933554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 スプリングピン 波形(鉄 ) 大陽ステンレススプリング 42933554
5×20 スプリングピン 波形(鉄 ) 大陽ステンレススプリング 42933554

スプリングピン 波形(鉄 )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(19個)
1パック(19個)
1パック(42個)
1パック(25個)
1パック(43個)
1パック(46個)
1パック(38個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(31個)
1パック(30個)
1パック(27個)
1パック(15個)
1パック(24個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(18個)
1パック(39個)
1パック(99個)
1個
1パック(68個)
1パック(81個)
1パック(37個)
1パック(28個)
1パック(79個)
1パック(58個)
1パック(87個)
1パック(23個)
1パック(50個)
1パック(34個)
呼び径5
適合穴径(Φmm)5
寸法L(mm)20
20
8
10
6
5
12
15
18
30
32
36
40
14
16
26
25
50
28
56
45
60
70
24
63
22
7
100
4
内容量1パック(19個)注文コード42933554品番5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び径5長さ(mm)20材質種類スプリングピン 波形寸法L(mm)20外径D(Φmm)(最大)5.4/(最小)5.2寸法t(mm)1表面処理生地適合穴径(Φmm)5二重せん断荷重(kN)17.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする