※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1個
1パック(2個)
長さ(mm)
75
75
75
20
25
50
32
26
45
30
90
40
60
65
70
80
100
120
55
110
130
140
150
呼び径
12
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
12
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935462
品番
M12×75
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
12
長さ(mm)
75
寸法d(Φmm)
12
材質
SUS303
種類
テーパーピン