曜日別特売
M13×70 テーパーピン(SUS303) 大阪魂 42935514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M13×70 テーパーピン(SUS303) 大阪魂 42935514
M13×70 テーパーピン(SUS303) 大阪魂 42935514

テーパーピン(SUS303)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)70
70
50
40
60
65
80
100
120
20
25
32
26
45
30
90
75
55
110
130
140
150
呼び径13
寸法d(Φmm)13
内容量1個注文コード42935514品番M13×70
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径13長さ(mm)70寸法d(Φmm)13材質SUS303種類テーパーピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする