※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1個
1パック(2個)
長さ(mm)
100
100
100
50
40
60
65
70
80
120
20
25
32
26
45
30
90
75
55
110
130
140
150
呼び径
13
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
13
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935532
品番
M13×100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径
13
長さ(mm)
100
寸法d(Φmm)
13
材質
SUS303
種類
テーパーピン