※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1個
1パック(2個)
長さ(mm)
45
45
45
50
90
75
60
65
70
80
100
55
20
25
32
26
30
40
120
110
130
140
150
呼び径
16
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
16
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935557
品番
M16×45
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
16
長さ(mm)
45
寸法d(Φmm)
16
材質
SUS303
種類
テーパーピン