※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1個
1パック(2個)
長さ(mm)
110
110
110
50
45
90
75
60
70
80
100
120
55
130
140
150
20
25
32
26
30
40
65
呼び径
20
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
20
1.5
2.5
4
5
6
8
10
12
13
16
20
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935742
品番
M20×110
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
20
長さ(mm)
110
寸法d(Φmm)
20
材質
SUS303
種類
テーパーピン