※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(2個)
長さ(mm)
75
125
25
65
75
90
100
呼び径
6
10
6
8
16
寸法d(Φmm)
6
10
6
8
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935821
品番
M6×75
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び径
6
長さ(mm)
75
寸法L1(mm)
10
寸法d(Φmm)
6
寸法d1(mm)
M6×0.7
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
寸法d2(mm)
3.5