曜日別特売
M1.2×8 割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42936187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.2×8 割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42936187
M1.2×8 割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42936187

割ピン(鉄/三価ホワイト)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(64個)呼び径1.2注文コード42936187品番M1.2×8
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径1.2長さ(mm)8種類割ピン材質表面処理三価ホワイト寸法b(mm)約3寸法d(Φmm)1寸法c(mm)2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42936774
2023-05-29
用途: 自動車用としては大きなサイズですが
個人のお客様

自動車用として大きなサイズですが時々使用するので
多数は不必要で丁度良い袋感で購入しました。
使用しましたが特に問題は無く普通に使用出来ます。
価格帯は若干、安価かな??と思う程度です。
これから別サイズも購入すると思います。

対象商品 : 42937212
2021-12-13
用途: 重機修理作業

重機(ユンボ)の修理で交換部品として使用しました。

対象商品 : 42936537
2018-06-12
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

種類も豊富、んで、安い。2年近く経過しますが、錆が出たりはありません。

対象商品 : 42937386
2017-05-23
用途: キャブレターオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクのキャブレターに使いました。その辺に売ってないので助かります。

対象商品 : 42936731
2017-01-23
用途: 定期整備

タイロッドのクラウンナットに使いましたが、写真より厚みがあって丈夫です。

対象商品 : 42936582
2016-01-27
用途: 車の整備

種類が豊富で価格も手ごろ充分使用できました。必要ならまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする