曜日別特売
M8×30 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 42937745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 42937745
M8×30 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 42937745

割ピン(鉄/クロメート)

(32件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)呼び径8注文コード42937745品番M8×30
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径8長さ(mm)30材質種類割ピン寸法a(mm)(最大)4/(最小)2表面処理クロメート寸法b(mm)約16寸法d(Φmm)7.5寸法c(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: バイクメンテナンスの必需品です。
株式会社WINGオオタニ

値段も安くたくさん入っていていい商品です。お勧めできる商品です。

対象商品 : 42939312
2024-04-19
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この割ピンは鉄・クロメートなので、さびにくい為、取り扱うのが楽にできます。

対象商品 : 42938427
2024-01-15
用途: 割ピンとして
有限会社 柴藤自動車

割ピンとして使用しています。
問題なく使用できています。
コスパの良い商品だと思います。

対象商品 : 42938716
2023-02-03
用途: 車検時
サービス業

今のところ問題無し1年使ってもサビは出てこないです

対象商品 : 42937982
2023-01-21
用途: ピンのロック

なかなか市場では入手困難なサイズを入手できて良かった。今後もこのようなサイズはここで入手しようと思う。

対象商品 : 42938777
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 42938655
2022-09-24
用途: マイカーメンテナンス
その他業種

とても使いやすいです。複数個入っているのでしばらくは安心です。

対象商品 : 42938506
2022-05-10
用途: 車検整備
ボディショプサント

タイロッドエンドや他の割りピンを必要とするロックナットに適した商品かと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4107:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする