曜日別特売
M8×60 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42941622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×60 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42941622
M8×60 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42941622
M8×60 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42941622

内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径8
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×0.8
長さ(mm)60
内容量1個注文コード42941622品番M8×60
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×0.8長さ(mm)60種類内ねじ付き平行ピンh7呼び径8寸法S(mm)7寸法C(mm)1材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地寸法e(Φmm)5.5
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする