曜日別特売
LMR 24X250X399XMT3 ロング刃マシンリーマ 岡崎精工 42941685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMR 24X250X399XMT3 ロング刃マシンリーマ 岡崎精工 42941685
LMR 24X250X399XMT3 ロング刃マシンリーマ 岡崎精工 42941685
LMR 24X250X399XMT3 ロング刃マシンリーマ 岡崎精工 42941685

ロング刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)24.0
24.0
23.5
24.5
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
全長L(mm)399
刃長l(mm)250
内容量1個注文コード42941685品番LMR 24X250X399XMT3
参考基準価格(税別)¥82,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

深穴加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃形ストレート全長L(mm)399刃長l(mm)250材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)24.0シャンクモールステーパシャンク刃数8略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコートシャンクNo.MT3食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする