※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
呼び径
12
6
8
10
12
13
16
20
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M8×.125
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×.125
M10×1.5
M12×1.75
長さ(mm)
80
18
16
45
60
65
75
80
90
70
100
20
55
30
35
110
120
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42941771
品番
M12×80
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M8×.125
長さ(mm)
80
種類
内ねじ付き平行ピンh7
呼び径
12
寸法S(mm)
12
寸法C(mm)
1.5
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
寸法e(Φmm)
8.5