大阪魂
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
呼び径
16
6
8
10
12
13
16
20
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M10×1.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×.125
M10×1.5
M12×1.75
長さ(mm)
100
18
16
45
60
65
75
80
90
70
100
20
55
30
35
110
120
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42941893
品番
M16×100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M10×1.5
長さ(mm)
100
種類
内ねじ付き平行ピンh7
呼び径
16
寸法S(mm)
15
寸法C(mm)
1.5
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
寸法e(Φmm)
10.5