曜日別特売
M20×110 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42941963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×110 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42941963
M20×110 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42941963

内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径20
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M12×1.75
長さ(mm)110
内容量1個注文コード42941963品番M20×110
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M12×1.75長さ(mm)110種類内ねじ付き平行ピンh7呼び径20寸法S(mm)17寸法C(mm)1.5材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地寸法e(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする