※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
内ねじ付平行ピンm6(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
12
6
8
10
12
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M8×.125
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×.125
長さ(mm)
30
30
35
40
45
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42942216
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M8×.125
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
呼び径
12
寸法S(mm)
12
寸法C(mm)
1.5
寸法e(Φmm)
8.5