※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピンA種m(SUS303)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(2個)
呼び径
1
1
8
寸法d(Φmm)
1(m6)
1(m6)
8(m7)
長さ(mm)
10
10
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42942401
品番
M1×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径
1
長さ(mm)
10
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m
寸法a(mm)
約0.12
寸法d(Φmm)
1(m6)
寸法c(mm)
約0.2