※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピンB種(S45C/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
42942435
品番
M10×32
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径
10
長さ(mm)
32
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
生地
寸法c(mm)
約2
寸法dh7(Φmm)
10