※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピンB種h(SUS303)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(2個)
呼び径
6
5
6
8
10
長さ(mm)
60
16
60
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42942453
品番
M6×60
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
呼び径
6
長さ(mm)
60
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
寸法c(mm)
約1.2
寸法dh7(Φmm)
6