※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピンB種h(SUS303)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(2個)
呼び径
10
5
6
8
10
長さ(mm)
18
16
60
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42942471
品番
M10×18
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
呼び径
10
長さ(mm)
18
材質
SUS303
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
寸法d(Φmm)
10