岡崎精工
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
9
注文コード
42942543
品番
SEE4TL 9
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
15
刃数
4
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
9
呼び
SEE4TL-090
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0