岡崎精工
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
注文コード
42942568
品番
SEE4TL 14
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
20
刃数
4
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
呼び
SEE4TL-140
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0