岡崎精工
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
22
注文コード
42942586
品番
SEE4TL 22
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
32
刃数
4
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
呼び
SEE4TL-220
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0