曜日別特売
HMMS 125X1X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42942778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMMS 125X1X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42942778
HMMS 125X1X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42942778
HMMS 125X1X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42942778
HMMS 125X1X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42942778

強力型メタルソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)125厚さT(mm)1略号HMMS注文コード42942778品番HMMS 125X1X25.4-P6(ホモ)
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MCO工具
溝入れ、切断加工に最適。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)125ピッチP(mm)6厚さT(mm)1ボス径d2(Φmm)50穴径d1(Φmm)25.4略号HMMS表面処理ホモ処理刃型W
注意
※品番に「マルハ」と記載のものはお客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする