※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法d(Φmm)
25(m6)
注文コード
42943004
品番
M25×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法d・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
25(m6)
長さ(mm)
60
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
呼び径
25
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1.5
表面粗さ(S)
6.3