大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(2500個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(230個)
1箱(1800個)
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ
65
(mm)
65
65
5
55
6
60
70
8
10
12
15
20
75
80
90
14
16
18
22
25
30
35
40
45
50
100
85
95
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
42945576
品番
M8×65
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
65
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
14.1
寸法k(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。