曜日別特売
SS 250X25X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42948509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 250X25X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42948509
SS 250X25X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42948509
SS 250X25X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42948509

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さT(mm)25
25
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
21
23
27
29
35
刃径D(Φmm)250
穴径d(Φmm)25.4
刃数30
内容量1個注文コード42948509品番SS 250X25X25.4
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ

穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)25刃数30刃径D(Φmm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする