曜日別特売

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)3.1注文コード42950776品番SSN 3.1
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途汎用ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)18全長(mm)58シャンク径(Φmm)4材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN呼びSSN 3.1表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする