曜日別特売

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル - 岡崎精工
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート内容量1個
全126種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42950715SSN 2.52.515503
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950724SSN 2.62.616503
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950733SSN 2.72.716503
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950749SSN 2.82.816503
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950758SSN 2.92.916503
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950767SSN 3318503
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950776SSN 3.13.118584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950785SSN 3.23.218584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950794SSN 3.33.318584
4,400
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
42950803SSN 3.43.418584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950819SSN 3.53.518584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950828SSN 3.63.620584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950837SSN 3.73.720584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950846SSN 3.83.820584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950855SSN 3.93.920584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950864SSN 4422584
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950873SSN 4.14.126605
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950889SSN 4.24.226605
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950898SSN 4.34.326605
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950907SSN 4.44.426605
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950916SSN 4.54.526605
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950925SSN 4.64.626605
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950934SSN 4.74.726605
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950943SSN 4.84.826605
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950959SSN 4.94.926605
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950968SSN 5526605
5,200
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42950977SSN 5.15.128686
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950986SSN 5.25.228686
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42950995SSN 5.35.328686
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951004SSN 5.45.428686
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951013SSN 5.55.528686
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951029SSN 5.65.630686
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951038SSN 5.75.730686
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951047SSN 5.85.830686
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951056SSN 5.95.930686
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951065SSN 6630686
5,900
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42951074SSN 6.16.134797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951083SSN 6.26.234797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951099SSN 6.36.334797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951108SSN 6.46.434797
6,600
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
42951117SSN 6.56.534797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951126SSN 6.66.638797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951135SSN 6.76.738797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951144SSN 6.86.838797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951153SSN 6.96.938797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951169SSN 7738797
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951178SSN 7.17.140868
7,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951187SSN 7.27.240868
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951196SSN 7.37.340868
7,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
42951205SSN 7.47.440868
7,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする