岡崎精工
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4.6
注文コード
42950925
品番
SSN 4.6
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
用途
汎用
ドリル径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
26
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬ソリッド
形状
エンドミルシャンク
型式
SSN
呼び
SSN 4.6
表面処理
ノンコート