曜日別特売

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)5.8注文コード42951047品番SSN 5.8
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途汎用ドリル径(Φmm)5.8溝長(mm)30全長(mm)68シャンク径(Φmm)6材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN呼びSSN 5.8表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする