曜日別特売

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)7.1注文コード42951178品番SSN 7.1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途汎用ドリル径(Φmm)7.1溝長(mm)40全長(mm)86シャンク径(Φmm)8材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN呼びSSN 7.1表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする