CERS 8 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工 42952027

 

CERS 8 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工 42952027
CERS 8 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工 42952027

超硬エンド刃付ショートリーマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)8注文コード42952027品番CERS 8
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)8刃長l1(mm)16全長L(mm)70首下長l2(mm)30柄径(Φmm)10材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする