岡崎精工
超硬エンド刃付ショートリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10
注文コード
42952045
品番
CERS 10
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
10
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
75
首下長l2(mm)
35
柄径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
0.3