岡崎精工
超硬エンド刃付ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
3.8
注文コード
42952149
品番
CERS 3.8
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
3.8
刃長l1(mm)
6
全長L(mm)
45
首下長l2(mm)
15
柄径(Φmm)
4
材質
超硬
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
0.2