※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.98
注文コード
42953077
品番
CERSM 2.98
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
刃径D(Φmm)
2.98
材質
超硬
刃長l1(mm)
6
全長L(mm)
45
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
首下長l2(mm)
15
刃数
4
柄径(Φmm)
柄径:4
食付長さ(mm)
a:0.2