超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)3.02注文コード42953104品番CERSM 3.02
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)3.02材質超硬刃長l1(mm)6全長L(mm)45シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル首下長l2(mm)15刃数4柄径(Φmm)柄径:4ねじれ角(°)30食付長さ(mm)a:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする