曜日別特売
CERSM 7.02 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42953506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CERSM 7.02 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42953506
CERSM 7.02 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42953506

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)7.02注文コード42953506品番CERSM 7.02
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)7.02材質超硬刃長l1(mm)12全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル首下長l2(mm)25刃数4柄径(Φmm)柄径:8ねじれ角(°)30食付長さ(mm)a:0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする