曜日別特売

超硬ショートパワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)4注文コード42960235品番CPRSM 4.00
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソリッドタイプ
超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度
刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。

刃径D(Φmm)4刃長l1(mm)22全長L(mm)60刃数3柄径(Φmm)4材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃先長(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする