大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42961633
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンコート
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
6.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34