CSR 1.4 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR 1.4 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962283
CSR 1.4 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962283

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)1.4刃長l1(mm)15全長L(mm)50注文コード42962283品番CSR 1.4
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
刃径D(Φmm)1.4刃径公差(mm)0~+0.005全長L(mm)50刃長l1(mm)15刃数4柄径(Φmm)d:1.5食付長さ(mm)a:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする