曜日別特売
CSR 3.6 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR 3.6 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962509
CSR 3.6 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962509

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)3.6刃長l1(mm)27全長L(mm)60注文コード42962509品番CSR 3.6
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径D(Φmm)3.6刃径公差(mm)0~+0.005全長L(mm)60刃長l1(mm)27刃数4柄径(Φmm)d:4食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする